Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 70046LW Lautsprecherkabel Lautsprecherkabel 2-adrig 2,5 mm² LSZH, Außen-ø 8mm, L. 100m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2268912
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     70046LW.00100
EAN/GTIN:
     8719605130235
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 2,5 qmm 100 m...
Audiokabel-Typ = Lautsprecherkabel
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Isoliermaterial = LSZH
Außendurchmesser = 8mm
Länge = 100m
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei
Mantelfarbe = Schwarz
Serie = 70046LW

Das Belden 70046LW.00100 ist ein Lautsprecherkabel mit einer Isolierung und einer Ummantelung aus raucharm halogenfreiem Material. Er verfügt über zwei Leiter mit 2,50 mm quadratischem Querschnitt. Er hat eine Rollenlänge von 100 Metern.Unterstützt IEC 60332-1-2-Standard CPR Euroklasse Cca-s1,d1,a1 zugelassen Flexibel mit matter Oberfläche
Weitere Informationen:
Audiokabel-Typ:
Lautsprecherkabel
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Isoliermaterial:
LSZH
Außendurchmesser:
8mm
Länge:
100m
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Verhalten im Brandfall:
Raucharm halogenfrei
Mantelfarbe:
Schwarz
Serie:
70046LW
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, 2268912, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, Belden, 70046LW00100, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,49*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Stück (ab € 3,1849* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 386,42*
€ 459,84
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 385,53*
€ 458,78
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 370,03*
€ 440,34
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 347,10*
€ 413,05
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 318,49*
€ 379,00
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.