|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2268901 Herst.-Nr.: STM32H753I-EVAL2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Entwicklungsplatine Kit-Name = Evaluation Board with STM32H753XI MCU Technologie = Mikrocontroller Gerätekern = MCU Name der Prozessorfamilie = STM32
Die STMicroelectronics Evaluierungsplatine ist eine High-End-Entwicklungsplattform für den Arm Cortex -M7-basierten STM32H753XI-Mikrocontroller. Es bietet Zugriff auf alle STM32-Peripheriegeräte für Benutzeranwendungen und umfasst einen integrierten ST-LINK-Debugger/Programmiergerät. Diese Platinenfunktionen helfen bei der Entwicklung von Anwendungen und der Evaluierung aller Peripheriegeräte wie USB OTG_HS und FS, Ethernet, FD-CAN, USART, Audio DAC und ADC, digitales Mikrofon, SRAM, SDRAM, NOR-Flash-Speicher, Zweifacher Quad-SPI-Flash-Speicher, Micro-SD 3.0-Karte, 5,7-Zoll-TFT-Farb-LCD 640 x 480 mit Touchscreen und kryptografischem Hardware-Beschleuniger.STM32H753XIH6 Arm Cortex-Mikrocontroller mit 2 MB Flash-Speicher und 1 MB RAM 5,7-Zoll-TFT-Farb-LCD 640 x 480 mit Touchscreen Ethernet konform mit IEEE-802.3-2002 USB OTG_HS und OTG_FS I2C-kompatible serielle Schnittstelle RTC mit wiederaufladbarem Batterie Sai-Audio-DAC ST-MEMS-Digitalmikrofone Micro-SD-Karte mit 8 GB (oder mehr) SDIO3.0-Schnittstelle 8 M x 32 Bit SDRAM, 1 M x 16 Bit SRAM und 8 M x 16 Bit NOR Flash-Speicher 1-Gbit Twin Quad-SPI NOR-Flash-Speicher oder zwei 512-Mbit Quad-SPI NOR-Flash-Speicher Potenziometer Benutzer-LEDs in 4 Farben Reset-, Wakeup-, Sabotagekontakt- oder Tastentasten Joystick mit Bedienung in 4 Richtungen und Wählhebel Integrierter ST-LINK-Debugger/Programmiergerät mit USB-Neuaufzählungsfunktion mit Massenspeicher, virtueller COM-Anschluss und Debugging-Anschluss Umfassende kostenlose Software-Bibliotheken und Beispiele sind mit dem STM32Cube MCU-Paket erhältlich Unterstützung einer Vielzahl von Integrated Development Environments (IDEs) einschließlich IAR, Keil, GCC-basierte IDEs Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Kit-Name: | Evaluation Board with STM32H753XI MCU | Technologie: | Mikrocontroller | Gerätekern: | MCU | Name der Prozessorfamilie: | STM32 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2268901, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM32H753IEVAL2, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
| |