| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2268620 Herst.-Nr.: D38999/20KC35SN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Gehäusegröße = 13 Montagetyp = Wandmontage MIL Standard = MIL-DTL-38999 Gehäuseausrichtung = Gerade Serie = Series III TV
Der Amphenol Aerospace-Buchsensteckverbinder für Wandmontage hat eine Gehäusegröße von 13. Er besteht aus Edelstahl.RoHS-konform Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Gehäusegröße: | 13 | Montagetyp: | Wandmontage | MIL Standard: | MIL-DTL-38999 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Serie: | Series III TV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse amphenol, steckverbinder mil dtl 38999, 2268620, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Aerospace, D3899920KC35SN, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors |
| | |
| |