| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2268616 Herst.-Nr.: D38999/20KC04PN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Kontakt Gender = Male Gehäusegröße = 13 Montagetyp = Wandmontage MIL Standard = MIL-DTL-38999 Gehäuseausrichtung = Gerade Serie = Series III TV
Der Amphenol Aerospace-Buchsensteckverbinder für Wandmontage hat eine Gehäusegröße von 13. Er besteht aus Edelstahl.RoHS-konform Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Kontakt Gender: | Male | Gehäusegröße: | 13 | Montagetyp: | Wandmontage | MIL Standard: | MIL-DTL-38999 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Serie: | Series III TV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2268616, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Aerospace, D3899920KC04PN, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors |
| | |
| |