Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEG124, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF -10 → +30% / 400V dc, Ø 20mm x 46mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PEG124, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF -10 → +30% / 400V dc, Ø 20mm x 46mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-2267211
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEG124VL2470QL1
EAN/GTIN:
     5059043951133
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 20 x 46mm
Länge = 46mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 20mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 22000 h @ +105 °C/Ir
Brummstrom = 377mA

Serie PEG 124. Die Serie PEG124 von KEMET besteht aus Hochleistungs-Aluminiumkondensatoren mit axialem Drahtanschluss. PEG124-Aluminiumkondensatoren verfügen über ein vollständig geschweißtes, polarisiertes Design und verzinnte Kupferdrähte. Sie verfügen über einen negativen Pol, der mit dem Gehäuse verbunden ist, und Kunststoffisolierung. Diese axialen Aluminiumkondensatoren bestehen aus einem Aluminiumbecher, hochwertiger Silikondichtung und Deckel aus hochreinem Aluminium. Das zum Abdichten von PEG124-Kondensatoren verwendete System ermöglicht eine geringe Gasdiffusionsrate des Elektrolyten und den Betrieb ohne Austritt von Elektrolyt. Ein Elektrolyt-/Papiersystem mit niedrigem ohmschen Widerstand und die vollständig geschweißte Bauweise sorgen für niedrigen ESR. Diese Serie demonstriert hervorragende elektrische Leistung und verfügt über eine sehr lange Lebensdauer (bis zu 27000 Stunden bei +105 °C). Eigenschaften und Vorteile:. +105 °C und +125 °C Modelle sind verfügbar. Niedriger ESR. Niedriger ESL. Lange Lebensdauer. Hohe Zuverlässigkeit. Produktanwendungen. Diese Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren sind für Anwendungen geeignet, bei denen hohe Stabilität und Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer erforderlich sind. Diese Kondensatoren können beim Koppeln/Entkoppeln, Glätten und bei der Energiespeicherung in Telekommunikationsanwendungen verwendet werden. Weitere geeignete Anwendungen umfassen Datenverarbeitung, Messung, Stromversorgungssysteme und Prozesssteuerung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
20 x 46mm
Länge:
46mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
20mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
22000 h @ +105 °C/Ir
Brummstrom:
377mA
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 47µf 400v, axial kondensator, axial kondensator 47µf, 2267211, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, PEG124VL2470QL1, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.