Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann GDSN Ventilsteckverbinder DIN 43650 C Buchse 2P+E / 250 V ac/dc, PG7 Schraubmontage, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann GDSN Ventilsteckverbinder DIN 43650 C Buchse 2P+E / 250 V ac/dc, PG7 Schraubmontage, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-2264537
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     935980228 RS GDSN 207 schwarz
EAN/GTIN:
     5059040086449
Suchbegriffe:
2264537
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Kontakt-Format = 2P+E
DIN 43650 Typ = DIN 43650 C
Betriebsspannung = 250 V ac/dc
Gender = Buchse
Montagetyp = Zentralschraube
Kabelverschraubungsgröße = PG7
Farbe = Schwarz
Nennstrom = 6A
Serie = GDSN
Schutzart = IP65
Anschlussart = Schrauben
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2P+E
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 C
Betriebsspannung:
250 V ac/dc
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Zentralschraube
Kabelverschraubungsgröße:
PG7
Farbe:
Schwarz
Nennstrom:
6A
Serie:
GDSN
Schutzart:
IP65
Anschlussart:
Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
730176002 GDSN 307-4 NBR light brown
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.