Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS 5000 Aluminium Gehäuse Grau Außenmaß 120 x 66 x 40mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CAMDENBOSS 5000 Aluminium Gehäuse Grau Außenmaß 120 x 66 x 40mm IP54
CAMDENBOSS 5000 Aluminium Gehäuse Grau Außenmaß 120 x 66 x 40mm IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-2264127
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     RTM5004/14-NAT
EAN/GTIN:
     5060641282154
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 120 mm
Höhe Außen = 40 mm
Breite Außen = 66 mm
Abmessungen Außen = 120 x 66 x 40mm
Schutzart = IP54
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Abgeschirmt = Ja
Serie = 5000

Aluminiumgehäuse IP65, bis 260 °C. Graue Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit dicht schließenden Deckeln. Dichtungssatz ermöglicht Abdichtung nach Schutzart IP65 Montagezubehör für optionale Wandmontage Temperaturschutz bis 260°C Interner 1,5mm Schlitz zur Aufnahme von Leiterplatten. Wandstärke: 1,8mm (nom.)
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
120 mm
Höhe Außen:
40 mm
Breite Außen:
66 mm
Abmessungen Außen:
120 x 66 x 40mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
5000
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, alugehäuse camdenboss, 2264127, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, CAMDENBOSS, RTM500414NAT, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,55*
€ 12,73*
2 Tage
88
€ 14,99*
ab € 13,85*
€ 22,39*
2 Tage
182
€ 5,95*
ab € 14,43*
€ 22,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
FT094-510
ab € 2,30*
Zubehör
CamdenBoss
RT5000-K
ab € 1,1744*
Zubehör
RS Pro
2826589
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.