| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-226255 Herst.-Nr.: IPR5SAD9 EAN/GTIN: 5059041518581 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 12.9mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Orange Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 24V dc Drucktastentyp = Eckig IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 5 A bei 28 V dc Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte Herst.-Teile-Nr. = IPR5SAD9
EN 50102 - IEC 512-4 - IEC 512-6. Tastende Drucktaster als Schließer/Öffner IP 67, Serie IP – Lötfahnen, Ø 12 mm Buchse. Für raue Umgebungen. Beständig gegenüber Salznebel. Besonders widerstandsfähig: IK06. Ausgezeichnetes Ansprechen auf Berührung. Erhältlich in runder oder quadratischer Ausführung. Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 12.9mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Orange | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 24V dc | Drucktastentyp: | Eckig | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 5 A bei 28 V dc | Kontaktmaterial: | Vergoldete Silberkontakte | Herst.-Teile-Nr.: | IPR5SAD9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, 226255, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, IPR5SAD9, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |