Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ZSI Reihenklemme mit Sicherungshalter Einfach Beige, 2.5mm², 500 V / 6.3A, Klemmanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2260052
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1616400000
EAN/GTIN:
     4008190196592
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
weidmüller reihenklemme zsi
Farbe = Beige
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = ZSIAWG
Anschlussart = Klemme
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Abgesichert = Ja
Betriebsspannung = 500 VA
Raster = 12mm
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Erfüllte Normen = CSA
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
ZSIAWG
Anschlussart:
Klemme
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Abgesichert:
Ja
Betriebsspannung:
500 VA
Raster:
12mm
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Erfüllte Normen:
CSA
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, 2260052, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Weidmüller, 1616400000, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks, Weidmuller
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,72054*
€ 3,28054*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,35*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,9814*
€ 3,5314*
5 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,9869*
€ 3,5369*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 22,43*
€ 31,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,37*
€ 37,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,97*
€ 33,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,35*
€ 31,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,87*
€ 30,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,03*
€ 29,79
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 22,43*
€ 26,69
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,486* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0644*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,06434*
Zubehör
Weidmüller
0430400000
ab € 0,81735*
Zubehör
Weidmüller
0430700000
ab € 0,65254*
Zubehör
Weidmüller
0430800000
ab € 0,63431*
Zubehör
Weidmüller
0431000000
ab € 0,689*
Zubehör
Weidmüller
0431100000
ab € 0,699*
Zubehör
Weidmüller
0431300000
ab € 0,61937*
Zubehör
Weidmüller
0431200000
ab € 0,639*
Zubehör
Weidmüller
1609860000
ab € 0,05872*
Zubehör
Weidmüller
1610840000
ab € 0,2914*
Zubehör
Weidmüller
1683840000
ab € 0,31798*
Zubehör
Weidmüller
1683870000
ab € 0,31798*
Zubehör
Weidmüller
1608820000
ab € 0,3026*
Zubehör
Weidmüller
1683820000
ab € 0,3473*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.