Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Getaktet DIN-Schienen Netzteil 15.2W, 90 → 264V ac, 15V dc / 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2259901
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2259901
EAN/GTIN:
     5059044273234
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Getaktet
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 1A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Nennleistung = 15.2W
Höhe = 90mm
Breite = 18mm
Tiefe = 58mm
Serie = 56YSD15S
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage°C

Das RS Pro Netzteil für DIN-Schienen hat eine Ausgangsspannung von +24 V dc und eine Ausgangsleistung von 15 W. Er ist ideal für Anwendungen wie industrielle Automatisierung, Steuergeräte und elektronische Systeme sowie viele andere Anwendungen. Er verfügt über Überlastungs-/Überspannungs-/Kurzschlussschutz. Erfüllt die neuesten Sicherheitsstandards und Zulassungen.Schutzart IP20 Typischerweise hat er einen Wirkungsgrad von 86 % Leicht und kompakt
Weitere Informationen:
Typ:
Getaktet
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
1A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Nennleistung:
15.2W
Höhe:
90mm
Breite:
18mm
Tiefe:
58mm
Serie:
56YSD15S
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, rs pro din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 15v, 2259901, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, RS PRO, 56YSD15S2400630RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.