| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2259636 Herst.-Nr.: 540-01060 EAN/GTIN: 5022660121777 |
| |
|
| | |
| Fixierungsmethode = MBT-Metallkabelbinder Beschriftung = F Kabeldurchmesser max. = 8mm Farbe = Metall Serie = SSM
Die HellermannTyton SSM-Serie mit vorgestanztem Edelstahl-Marker mit F wird in der Schienen-, Marine-, Offshore-, Petrochemie-, Lebensmittel- und Bauindustrie zur Kennzeichnung von Kabeln, Rohren und anderen Geräten in rauen Umgebungen verwendet.Einsatz unter rauen und gefährlichen Bedingungen Aus Edelstahl SS316 für den idealen Einsatz in aggressiven Umgebungen Setzen Sie Markierungsfliesen in den passenden Träger ein und schließen Sie die Enden mit einer Zange Befestigen Sie Träger mit Edelstahl-Kabelbindern mit maximaler Bandbreite Weitere Informationen: | | Fixierungsmethode: | MBT-Metallkabelbinder | Beschriftung: | F | Kabeldurchmesser max.: | 8mm | Farbe: | Metall | Serie: | SSM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, hellermanntyton kabelmarkierungen, zackband, 2259636, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, HellermannTyton, 54001060, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,75* | € 30,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,87* | € 32,99* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 30,13* | € 42,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,09* | € 55,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,13* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|