| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2258967 Herst.-Nr.: P06237902 EAN/GTIN: 3760171415580 |
| |
|
| | |
| Kabel-Erfassungstiefe = 0.3m Batterie-Einsatzdauer = 50 h Modellnummer = P06237902
Mit dem Multimeter Multimetrix D 45 können Sie stromführende elektrische Kabel finden. Darüber hinaus erkennt das Gerät Metallteile (Rohre usw.) und die Position von Holz- oder Metallträgern. Die Erkennungstiefe beträgt 30 cm und die Anzeigegenauigkeit ±15 mm. Das Gerät umfasst eine automatische Kalibrierung und Abschaltung.LID Batterie Ein-Taste Metallic/Holz-Stehbolzenanzeige (rot) Metallanzeige (rot) Ein-Anzeige Batterie-Entladungsanzeige Spannungsanzeige (blinkt grün, dann rot) Funktionsschalter Weitere Informationen: | | Kabel-Erfassungstiefe: | 0.3m | Batterie-Einsatzdauer: | 50 h | Modellnummer: | P06237902 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2258967, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Bolzenfinder und Wandscanner, Chauvin Arnoux, P06237902, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Stud Finders & Wall Scanners |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,60* | € 48,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 36,16* | € 48,37* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,03* | € 51,75* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,67* | € 89,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|