Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton FAK SMD Not-Aus-Schalter, 24 V dc, 230V ac, SPDT, Rundform, Rot , 85mm, x 101mm, x 85mm, Zugentriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton FAK SMD Not-Aus-Schalter, 24 V dc, 230V ac, SPDT, Rundform, Rot , 85mm, x 101mm, x 85mm, Zugentriegelung
Eaton FAK SMD Not-Aus-Schalter, 24 V dc, 230V ac, SPDT, Rundform, Rot , 85mm, x 101mm, x 85mm, Zugentriegelung
Eaton FAK SMD Not-Aus-Schalter, 24 V dc, 230V ac, SPDT, Rundform, Rot , 85mm, x 101mm, x 85mm, Zugentriegelung
Eaton FAK SMD Not-Aus-Schalter, 24 V dc, 230V ac, SPDT, Rundform, Rot , 85mm, x 101mm, x 85mm, Zugentriegelung
Artikel-Nr.:
     108EL-2258172
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229748 FAK-R/V/KC11/IY
EAN/GTIN:
     4015082297480
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Fusstaster
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = SPDT
Drucktasterbetätigung = Zugentriegelung
Beleuchtet = Nein
Serie = FAK
IP Schutzart = IP65, IP67, IP69K
Farbe = Rot
Drucktastenform = Rund
Nennspannung = 24 V dc, 230V ac
Versorgungsstrom = 6A
Tiefe = 101mm
Hilfsschalter = 1Schließer/1Öffner
Breite = 85mm
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST

UL und CSA. Fuß- und Grobhandtaster. Drei Ausführungen Robuste Schalter Mit Fuß oder Handballen zu betätigen Schutzart IP67 1 Schließer, 1 Öffner Kontakt (10A) M20 Kabeleinlässe IEC418 zugriffsicher Schwarze, rote oder rot/gelbe Betätigung
Weitere Informationen:
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
SPDT
Drucktasterbetätigung:
Zugentriegelung
Beleuchtet:
Nein
Serie:
FAK
IP Schutzart:
IP65, IP67, IP69K
Farbe:
Rot
Drucktastenform:
Rund
Nennspannung:
24 V dc, 230V ac
Versorgungsstrom:
6A
Tiefe:
101mm
Hilfsschalter:
1Schließer/1Öffner
Breite:
85mm
Kontakt-Anzahl und -Position:
DPST
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,65*
€ 57,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 57,21*
€ 69,27*
€ 5,46*
ab € 59,41*
€ 72,21*
€ 5,95*
ab € 60,39*
€ 73,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 67,54*
€ 83,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
206910
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
215077
ab € 1,04*
Zubehör
Pilz
750101
ab € 91,37*
Zubehör
Pilz
750102
ab € 111,21*
Zubehör
Pilz
751101
ab € 91,31*
Zubehör
Pilz
751102
ab € 111,79*
Zubehör
Wieland
R1.188.1990.0
ab € 124,44*
Zubehör
Wieland
R1.188.0500.1
ab € 119,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.