Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1s to 100h, 12 → 240V ac, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2257037
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2257037
EAN/GTIN:
     5059044273098
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
rs pro multifunktionszeitrelais
Versorgungsspannung = 12 → 240V ac
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.1s to 100h
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Spannung max. = 240V ac
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Breite = 65mm
Tiefe = 90mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Das RS Pro 16 A Zeitrelais verfügt über 12 Zeitgeberfunktionen, die Versorgungsspannungs- und Steuereingangsauslöseroptionen umfassen. Eine bi-stabile Funktion ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten und sichere Funktion und Zeitbereich können während des Einschaltvorgangs nicht geändert werden.Zweifache LED-Anzeige mit blinkender LED während der Zeitmessung 7 Zeitbereiche von 100 ms bis 100 Std Schutzart der Anschlussklemmen: IP20, Frontplatte: IP40 und Gehäuse: IP30
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 240V ac
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.1s to 100h
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Spannung max.:
240V ac
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Breite:
65mm
Tiefe:
90mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, zeitrelais ansprechverzögert, 2257037, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, 1CQDT9, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.