| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2256157 Herst.-Nr.: 2TLA020051R6000 AS-I M12 EAN/GTIN: 7350024467772 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 12V dc Gehäusematerial = Polybutylenterephthalat (PBT) Anschlussausführung = M12 Betätigertyp = Magnet Serie = AS-i IP Schutzart = IP67, IP69K Länge = 37mm
Der kontaktlose Sensor der ABB-Serie Eden-Serie wird verwendet, um den Status von Türen und Luken an einer Maschine anzeigen zu können. Die LED darauf zeigt an, ob die Tür geschlossen istAusgezeichnete Beständigkeit gegen raue Umgebungen Große Montagetoleranz Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 12V dc | Gehäusematerial: | Polybutylenterephthalat (PBT) | Anschlussausführung: | M12 | Betätigertyp: | Magnet | Serie: | AS-i | IP Schutzart: | IP67, IP69K | Länge: | 37mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 12v, schutztürwächter, sicherheitsrelais abb, 2256157, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, ABB, 2TLA020051R6000ASIM12, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 127,47* | € 142,16* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,32* | € 142,19* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 130,00* | € 145,17* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 120,56* | € 145,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 134,79* | € 151,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|