Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB RCBO DS203NC FI/LS-Schalter 32A, 4-polig Typ C, Empfindlichkeit 30mA, DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2256146
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR256040R1324 DS203NC C32 AC30
EAN/GTIN:
     8012542263920
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Strom = 32A
Polzahl = 4
Auslöseempfindlichkeit = 30mA
Auslösecharakteristik = Typ C
Überlastschaltertyp = RCBO
Serie = DS203NC
AC-Nennspannung = 415V
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Erdleckschutztyp = AC
Gesamtlänge = 85mm

Die ABB-Serie RCBOs DS200 bietet die Funktion zum Schutz vor Überlast und Kurzschlussströmen Schutz gegen die Auswirkungen von sinusförmigen alternierenden Erdschlussströmen Schutz gegen indirekte Kontakte und zusätzlicher Schutz gegen direkte Kontakte.DIN-Hutschienenmontage Betriebstemperaturbereich von –25 bis +55 °C Optimaler Frequenzbereich von 50 bis 60 Hz Arbiträrversorgungsanschluss
Weitere Informationen:
Strom:
32A
Polzahl:
4
Auslöseempfindlichkeit:
30mA
Auslösecharakteristik:
Typ C
Überlastschaltertyp:
RCBO
Serie:
DS203NC
AC-Nennspannung:
415V
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Erdleckschutztyp:
AC
Gesamtlänge:
85mm
Weitere Suchbegriffe: fi-schalter 4 polig abb, fi leitungsschutzschalter, fi-leitungsschutzschalter 4polig, 2256146, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, FI/LS-Schalter, ABB, 2CSR256040R1324DS203NCC32AC30, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, RCBOs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,71*
€ 213,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.