Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF09ZB-30-10RT-21 AF Leistungsschütz / 60 V Spule, 3 -polig 3 Schließer / 25 A, Motorsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2255839
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL136060R2110 AF09ZB-30-10RT-21
EAN/GTIN:
     3471523127616
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 60 V
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennstrom = 25 A
Reihe = AF09ZB-30-10RT-21
Funktion = Motorsteuerung
Kontaktart = 3 Schließer

Die ABB AF-Serie ist ein 3-poliges 690-V-Schütz mit 1 integrierten Hilfskontakt und Ringzungenklemmen zur Steuerung von Motoren und Schaltstromkreisen. Das Schütz verfügt über einen großen Steuerspannungsbereich, um große Steuerspannungsschwankungen zu bewältigen, den Energieverbrauch der Schalttafel zu reduzieren und einen eindeutigen Betrieb in instabilen Netzwerken zu gewährleisten.Integrierter Überspannungsschutz Blockausführung Zusätzliche Hilfskontaktblöcke
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
60 V
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennstrom:
25 A
Reihe:
AF09ZB-30-10RT-21
Funktion:
Motorsteuerung
Kontaktart:
3 Schließer
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, abb hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz 3 schließer, 2255839, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SBL136060R2110AF09ZB3010RT21, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.