Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 06039B6 Li-Ion Akku Bohrschrauber 12V 2Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2251566
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0.603.9B6.172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bohrmaschinen-Typ = Bohrschrauber
Betriebsspannung = 12V
Netz-/Batteriebetrieb = Akku
Akku Typ = Li-Ion
Akkukapazität = 2Ah
Serie = 06039B6
Bohrfutter Größe = 10mm
Bohrfutter Typ = Schlüssellos
Anzahl Akkus = 1

Der Bosch Easy Schlagbohrschrauber mit zwei Geschwindigkeiten. Die Drehrichtung kann mit einem einfachen Schalter geändert werden, der durch eine LED-Leuchte angezeigt wird. Er kann zum Schrauben, Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Ziegel und Kalkstein verwendet werden.Mit einem einfachen Schalter, der durch eine LED-Leuchte angezeigt wird, kann die Drehrichtung mit einem Klick geändert werden Automatische Richtungseinstellung nach Standby verhindert, dass falsche Richtungen beginnen Syneon-Chip regelt den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit
Weitere Informationen:
Bohrmaschinen-Typ:
Bohrschrauber
Betriebsspannung:
12V
Netz-/Batteriebetrieb:
Akku
Akku Typ:
Li-Ion
Akkukapazität:
2Ah
Serie:
06039B6
Bohrfutter Größe:
10mm
Bohrfutter Typ:
Schlüssellos
Anzahl Akkus:
1
Weitere Suchbegriffe: bosch professional akku-bohrschrauber 12 v li-ion, akku bohrmaschine, bosch akku-bohrmaschine, 2251566, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Bohrmaschinen, Bosch, 06039B6172, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Drills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.