Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Stromversorgung
>
Spannungsregler
>
Artikel
STMicroelectronics Regler, Linear 300mA, 1 SOT23-5, 5-Pin, Fest
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2250670
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
ST732M36R
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2250670
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Regler-Funktion = Linear
Ausgangsstrom max. = 300mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,05 %/V
Load-Regulation = 0,1 %/A%
Gehäusegröße = SOT23-5
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Linear
Ausgangsstrom max.:
300mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,05 %/V
Load-Regulation:
0,1 %/A%
Gehäusegröße:
SOT23-5
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
... >
Halbleiter
>
Stromversorgung
>
Spannungsregler
Weitere Suchbegriffe:
STMicroelectronics
,
ST732M36R
,
Semiconductors
,
Power Management ICs
,
Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,65*
Preis gilt ab 15 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.