Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Regler, Linear 300mA, 1 SOT23-5, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2250669
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST732M36R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Regler-Funktion = Linear
Ausgangsstrom max. = 300mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,05 %/V
Genauigkeit = 1%
Gehäusegröße = SOT23-5
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest

Der STMicroelectronics ST732 ist ein 300-mA-LDO-Regler, der für den Einsatz in verschiedenen Mittelspannungsanwendungen entwickelt wurde. Der extrem niedrige Ruhestrom von 5 μA macht ihn für Anwendungen geeignet, die dauerhaft mit dem Netzteil/Akku verbunden sind. Diese Funktion ist auch nützlich, wenn Elektronikmodule dauerhaft eingeschaltet bleiben.Stabil mit Kondensatoren mit niedrigem ESR (min. 0,47 μF) Thermischer Abschaltungsschutz Strombegrenzungsschutz Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +125 °C.457
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Linear
Ausgangsstrom max.:
300mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,05 %/V
Genauigkeit:
1%
Gehäusegröße:
SOT23-5
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: 2250669, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, ST732M36R, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,48*
1
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.