| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2249595 Herst.-Nr.: 72400_990-XS EAN/GTIN: 7040056317359 |
| |
|
| | |
| Kleidungsart = Fleecejacke Geschlecht = Damen Farbe = Schwarz Mit Kapuze = Nein Serie = Luna Better World-Produkt = Ja Größe = XS Weitere Informationen: | | Kleidungsart: | Fleecejacke | Geschlecht: | Damen | Farbe: | Schwarz | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | Luna | Better World-Produkt: | Ja | Größe: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, fleecejacke damen xs, damen jacke, damen jacken schwarz, 2249595, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Helly Hansen, 72400_990XS, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts |
| | |
| |