| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2249592 Herst.-Nr.: 72400_990-M EAN/GTIN: 7040056317328 |
| |
|
| | |
| Kleidungsart = Fleecejacke Geschlecht = Damen Farbe = Schwarz Mit Kapuze = Nein Serie = Luna Better World-Verifizierung = Bluesign Größe = M
Die Fleecejacke Helly Hansen mit der Größe M wurde von Frauen entwickelt und getestet und ist die perfekte Mittelschicht für Frauen am Arbeitsplatz. Er hat zweilagige Stoffe im Kragen, hohen Kragen für Komfort und YKK-Reißverschluss vorn mit Protector am Kinn.Sie verfügt über Handtaschen mit gebürstetem Futter Er verfügt über flache Nähte für zusätzlichen Komfort Weitere Informationen: | | Kleidungsart: | Fleecejacke | Geschlecht: | Damen | Farbe: | Schwarz | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | Luna | Better World-Verifizierung: | Bluesign | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, arbeitsjacke schwarz größe m, damen jacke, damen jacken schwarz, 2249592, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Helly Hansen, 72400_990M, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts |
| | |
| |