| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2249586 Herst.-Nr.: 71398_369-S EAN/GTIN: 7040056308333 |
| |
|
| | |
| Größe = S Farbe = Schwarz/Grün/Weiß/Gelb Kleidungsart = Winterjacke Geschlecht = Unisex Mit Kapuze = Nein Materialeigenschaften = Wasserdicht Obermaterial = Polyester Better World-Produkt = Ja
Die Helly Hansen Hochsichtbare Winterjacke in Größe S wurde von Frauen entwickelt und getestet und ist die perfekte Wahl für Handwerker, die sowohl Sichtbarkeit, Komfort als auch Schutz vor den Elementen benötigen. Mit der Life-Pocket-Technologie bleibt die persönliche Elektronik auch an den kältesten Tagen länger am Leben. Mit seiner echten weiblichen Passform und der wasserdichten Helly Tech-Membran hält er den Träger warm, trocken und bequem.Er verfügt über eine abnehmbare Kapuze Es gehört zur EN ISO 20471:2013 Klasse 2 Er verfügt über eine ID-Kartenschlaufe Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | Schwarz/Grün/Weiß/Gelb | Kleidungsart: | Winterjacke | Geschlecht: | Unisex | Mit Kapuze: | Nein | Materialeigenschaften: | Wasserdicht | Obermaterial: | Polyester | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke schwarz s, damen jacke, damen jacken schwarz, 2249586, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Helly Hansen, 71398_369S, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets |
| | |
| |