| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2249584 Herst.-Nr.: 71398_369-L EAN/GTIN: 7040056308319 |
| |
|
| | |
| Größe = L Farbe = Gelb Kleidungsart = Winterjacke Geschlecht = Damen Mit Kapuze = Nein Materialeigenschaften = Wasserdicht Obermaterial = Polyester Better World-Produkt = Ja
Die Helly Hansen Hochsichtbare Winterjacke in L-Größe wurde von Frauen entwickelt und getestet und ist die perfekte Wahl für Handwerker, die sowohl Sichtbarkeit, Komfort als auch Schutz vor den Elementen benötigen. Mit der Life-Pocket-Technologie bleibt die persönliche Elektronik auch an den kältesten Tagen länger am Leben. Mit seiner echten weiblichen Passform und der wasserdichten Helly Tech-Membran hält er den Träger warm, trocken und bequem.Er verfügt über eine abnehmbare Kapuze Es gehört zur EN ISO 20471:2013 Klasse 2 Er verfügt über eine ID-Kartenschlaufe Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | Gelb | Kleidungsart: | Winterjacke | Geschlecht: | Damen | Mit Kapuze: | Nein | Materialeigenschaften: | Wasserdicht | Obermaterial: | Polyester | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke gelb l, damen jacke, damen jacke gelb, 2249584, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Helly Hansen, 71398_369L, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets |
| | |
| |