Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clifford & Snell YL40 LED, Stroboskop-Licht Alarm-Leuchtmelder Opal / 108dB, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2247670
Hersteller:
     Clifford & Snell
Herst.-Nr.:
     245183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Alarmsirene
Sirene
Stroboskop
Versorgungsspannung = 24 V
Linsenfarbe = Opal
Montageart = Oberflächenmontage
Stromart = DC
Lichtart = Stroboskop
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 108dB
Serie = YL40
Lampen-Typ = LED
Dezibel max. = 108dB
IP Schutzart = IP65
Erfüllte Normen = CE-Zertifizierung EN54-3 UKCA

Das Clifford & Snell Mehrzweck-Audible- und Visual Signal-Gerät wurde für den Einsatz in kommerziellen, hellen und industriellen Anwendungen sowie in der Schifffahrt entwickelt. Er hat eine maximale Schallleistung von 108 dB(A) @ 1 m. 32 auswählbare Töne, die internationalen Vorschriften entsprechen.Max. Schallleistung 108 dB(A) @ 1 m Schutzart IP65 als Standard Zu den Beacon-Optionen gehören: - 5-Joule-Xenon-Stroboskop - 2,5-Joule-Xenon-Stroboskop (optional) - LED mit hoher Helligkeit (optional) Schwer entflammbares ABS-Gehäuse Robust, zuverlässig und einfach zu installieren Befestigungen aus Edelstahl 2-stufiger Alarm Unabhängig wählbare zweite Stufe (optional) Geringe Stromaufnahme
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V
Linsenfarbe:
Opal
Montageart:
Oberflächenmontage
Stromart:
DC
Lichtart:
Stroboskop
Summer Typ:
Elektronik
dB in 1 Meter Abstand:
108dB
Serie:
YL40
Lampen-Typ:
LED
Dezibel max.:
108dB
IP Schutzart:
IP65
Erfüllte Normen:
CE-Zertifizierung EN54-3 UKCA
Weitere Suchbegriffe: Warnlampe, Warnleuchte, warnlampen 24v, stroboskop, leuchtmelder ip 65, 2247670, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Clifford & Snell, 245183, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 96,44*
€ 127,50*
€ 5,90*
ab € 96,76*
€ 132,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.