Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT MEMPHIS Unisex Arbeitshose Schwarz/Grau, Größe 101.6cm / 40Zoll x 31Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2247546
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     MEMPHIS 40/31
EAN/GTIN:
     5055160063346
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Unisex
Farbe = Schwarz/Grau
Hosenlänge = 31Zoll
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 40Zoll
Bundweite metrisch = 101.6cm
Serie = MEMPHIS
Materialeigenschaften = Haltbar
Hüftumfang = 40Zoll
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Schwarz/Grau
Hosenlänge:
31Zoll
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
40Zoll
Bundweite metrisch:
101.6cm
Serie:
MEMPHIS
Materialeigenschaften:
Haltbar
Hüftumfang:
40Zoll
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshosen schwarz, dewalt arbeitshose, berufshose, 2247546, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, DeWALT, MEMPHIS4031, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Trousers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.