Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Piezo-Schalter Unbehandeltes Aluminium 200 mA @ 24 V dc SPST Drahtanschluss IP 68 Tastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-224344
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PBAR2AF0000
EAN/GTIN:
     4016138679892
Suchbegriffe:
Piezotaster
apem piezotaster
piezotaster
piezotaster 22mm
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Anschlussart = Drahtanschluss
Kontaktanordnung = SPST
Tafelausschnitt Durchmesser = 22mm
IP Schutzart = IP 68
Betätigerfarbe = Unbehandeltes Aluminium
Gehäusefarbe = Natur
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +75°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +75°C

EN61058-1. Piezo-Druckschalter IP68 Ø 22 mm Serie PBA. Druckschalter mit Piezo-Technologie, IP68, Durchmesser 22 mm. APEM Piezo-Schalter sind nach IP68-Standard abgedichtet, lassen sich leicht reinigen und haben dank eines Halbleiterausgangs eine sehr lange mechanische Lebensdauer. Damit sind sie die ideale Wahl für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit wichtig ist. Die einteilige Konstruktion der APEM Piezo-Schalter ermöglicht eine vollständig geschlossene, flache Betätigungsfläche, die das Eindringen von Flüssigkeiten oder anderen Verunreinigungen verhindert und gleichzeitig eine einfache Reinigung der Oberfläche ermöglicht. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Versiegelt nach IP68: APEM Piezo-Schalter sind nach IP68-Standard abgedichtet und bieten somit Schutz vor Staub und Wassereintritt. Dadurch sind sie sehr widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und eignen sich für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen. ;/li> ;li>Leicht zu reinigende Metalloberfläche: Die einteilige Konstruktion der APEM Piezo-Schalter bietet eine vollständig geschlossene, flache Betätigungsfläche. Dadurch wird nicht nur verhindert, dass Flüssigkeiten oder andere Verunreinigungen in den Schalter eindringen, sondern die Oberfläche ist auch leicht zu reinigen. Sie ermöglicht eine problemlose Wartung und gewährleistet einen hygienischen Betrieb. ;/li> ;li>Lange Lebensdauer (50 Millionen Zyklen): APEM Piezo-Schalter verfügen über einen Halbleiterausgang, der eine sehr lange mechanische Lebensdauer gewährleistet. Mit einer Lebensdauer von 50 Millionen Zyklen bieten diese Schalter eine außergewöhnliche Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Sie halten dem wiederholten Gebrauch stand und funktionieren auch über einen längeren Zeitraum zuverlässig. ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Lebensmittelverarbeitende Industrie ;/li> ;li>Medizinische Anwendungen ;/li> ;li>Bergbauindustrie ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Anschlussart:
Drahtanschluss
Kontaktanordnung:
SPST
Tafelausschnitt Durchmesser:
22mm
IP Schutzart:
IP 68
Betätigerfarbe:
Unbehandeltes Aluminium
Gehäusefarbe:
Natur
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +75°C
Weitere Suchbegriffe: 224344, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Piezo-Schalter, APEM, PBAR2AF0000, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Piezo Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 25,03*
€ 28,01*
1
€ 4,00*
ab € 24,04*
€ 34,75*
1 Tag
34
1
Frei Haus
ab € 28,48*
€ 40,95*
1 Tag
80
1
€ 14,99*
ab € 23,41*
€ 44,65*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 23,53*
€ 44,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.