Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic WLAN-Modul 3.3V 24 x 13 x 3.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2240563
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ENW49D01A1KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2240563
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
WLAN Module
Versorgungsspannung = 3.3V
Abmessungen = 24 x 13 x 3.1mm

Das Panasonic PAN9520 ist ein integriertes 2,4-GHz-ISM-Band-WLAN-Modul auf Basis von Espressif ESP32-S2, das einen drahtlosen Funk und eine MCU für die einfache Integration von Wi-Fi-Konnektivität in verschiedene elektronische Geräte umfasst.Integriertes 2,4-GHz-WLAN 802.11 b/g/n-Modul 32-Bit-LX7-Mikroprozessor Xtensa ® mit einem Kern, Bis zu 240 MHz Chip-interner 128-kB-ROM, 320-kB-SRAM und 16 KB SRAM mit geringer Leistungsaufnahme Integrierter QSPI-Flash und PSRAM (Dichte Abhängige Produkte) Ultra-Low-Power (ULP) Co-Prozessor verwendbar in Tiefschlafmodus Alle Sicherheitsfunktionen, die für WPA2 und erforderlich sind WPA3 persönlich Espressif Integrated Development Framework (ESP-IDF) mit einer Vielzahl von Beispielen erhältlich Für die Softwareentwicklung Unterstützt 20 MHz und 40 MHz Bandbreiten in 2,4-GHz-Band mit Datenraten von bis zu 150 Mbit/s. Gleichzeitige Unterstützung für Infrastrukturstation, SoftAP- und promiscuous-Modi 802.11mc Fine Time Measurement (FTM)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
3.3V
Abmessungen:
24 x 13 x 3.1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.