|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2238632 Herst.-Nr.: TLI49655MXTSA1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Montage-Typ = SMD Magnet-Typ = Unipolar Gehäusegröße = SOT-23 Pinanzahl = 3
Die Infineon TLI496x-Serie ist ein integrierter Hall-Effekt-Sensor, der speziell für hochgenaue Anwendungen entwickelt wurde. Der Sensor bietet eine benutzerfreundliche und kostengünstige Lösung für Positionserfassungsanwendungen, die eine hohe Temperaturstabilität des magnetischen Schwellenwerts erfordern.Geringe Stromaufnahme ESD-Schutz Aktive Fehlerkompensation Hohe Stabilität von magnetischen Schwellenwerten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 125 °C. Weitere Informationen:  |  | Montage-Typ: | SMD | Magnet-Typ: | Unipolar | Gehäusegröße: | SOT-23 | Pinanzahl: | 3 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2238632, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Infineon, TLI49655MXTSA1, Semiconductors, Motion Sensor ICs |
|  |  |
| |