Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Hall-Effekt-Sensor Schalter SMD Bipolar SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238627
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLI49631MXTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Bipolar
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3

Hall-Effekt-Sensor der Infineon XENSIV-Serie für hochpräzise Industrie- oder Verbraucheranwendungen. Dieses Gerät ist ein integrierter Hall-Effekt-Sensor, der speziell für hochgenaue Anwendungen entwickelt wurde. Der Sensor bietet eine benutzerfreundliche und kostengünstige Lösung für Positionserfassungsanwendungen, die eine hohe Temperaturstabilität des magnetischen Schwellenwerts erfordern.Geringe Stromaufnahme ESD-Schutz Aktive Fehlerkompensation Hohe Stabilität von magnetischen Schwellenwerten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 125 °C.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Bipolar
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, hall effekt sensor, 2238627, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Infineon, TLI49631MXTMA1, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,144*
€ 0,182*
2 Tage
6940
5
€ 14,99*
ab € 0,164*
€ 0,561*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 1.820,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.