Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Neigungsmesser 2-Achsen SMD SPI Digital DSO 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238593
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE5012BE5020XUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2238593
Halbleiter
Sensor ICs
Bewegungssensor ICs
Achsenanzahl = 2
Technologie = Digital
Montage-Typ = SMD
Interface-Typ = SPI
Gehäusegröße = DSO
Pinanzahl = 8

Die Infineon TLE5012B-Serie ist ein 360°-Winkelsensor, der die Ausrichtung eines Magnetfeldes erkennt. Dies wird durch Messen von Sinus- und Kosinuswinkel-Komponenten mit monolithischen integrierten riesigen magneto-Widerstandselementen erreicht. Diese Rohsignale werden intern digital verarbeitet, um die Winkelausrichtung des Magnetfelds zu berechnen.Zwei separate, sehr präzise 1-Bit-SD-ADC 15-Bit-Darstellung des absoluten Winkelwerts am Ausgang 16-Bit-Darstellung von Sinus/Kosinus-Werten an der Schnittstelle Bidirektionale SSC-Schnittstelle bis zu 8 Mbit/s. Unterstützt Sicherheitsintegritätsstufe mit Diagnosefunktionen und Statusinformationen Ausgangsstifte können als Push-Pull oder Open-Drain konfiguriert werden Der Busbetrieb mehrerer Sensoren auf einer Leitung ist mit SSC- oder SPC-Schnittstelle möglich
Weitere Informationen:
Achsenanzahl:
2
Technologie:
Digital
Montage-Typ:
SMD
Interface-Typ:
SPI
Gehäusegröße:
DSO
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,89*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.