Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Latch Hall-Effekt-Sensor SMD Unipolar SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238582
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE49643MXTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Unipolar
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3

Der Infineon XENSIV 3M Hall-Effekt-Schalter für Positionserkennungsanwendungen. Dieses Gerät ist ein integrierter Hall-Effekt-Schalter, der speziell für hochgenaue Anwendungen mit überlegener Versorgungsspannung, Betriebstemperaturbereich und Temperaturstabilität der magnetischen Schwellenwerte entwickelt wurde.Betrieb über ungeregelte Stromversorgung Verpolschutz Überspannungsfestigkeit bis zu 42 V ohne externen Widerstand Überstrom- und Übertemperaturschutz am Ausgang Aktive Fehlerkompensation Hohe Stabilität von magnetischen Schwellenwerten
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Unipolar
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: 2238582, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Infineon, TLE49643MXTSA1, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,67*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.