Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Latch Hall-Effekt-Sensor SMD Bipolar SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238575
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE49631MXTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Bipolar
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3

Der Infineon XENSIV ist ein hochpräziser Hall-Effekt-Sensor für den Kfz-Bereich für Anwendungen mit hoher Genauigkeit. Es handelt sich um integrierte Hall-Effekt-Sensoren, die speziell für hochgenaue Anwendungen entwickelt wurden. Die Sensoren bieten eine einfach zu bedienende und kostengünstige Lösung für Positionserfassungsanwendungen, die eine hohe Temperaturstabilität des magnetischen Schwellenwerts erfordern.Geringe Stromaufnahme ESD-Schutz Aktive Fehlerkompensation Hohe Stabilität von magnetischen Schwellenwerten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +170 °C.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Bipolar
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, 2238575, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Infineon, TLE49631MXTMA1, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,18*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.