Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Hall-Effekt-Sensor 3-Achsen SMD I2C TSOP6 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238564
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE493DW2B6A1HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Achsenanzahl = 3
Montage-Typ = SMD
Interface-Typ = I2C
Gehäusegröße = TSOP6
Pinanzahl = 6

Die Infineon XENSIV-Serie ist ein magnetischer 3D-Sensor mit verbesserter dynamischer Aktivierungsfunktion. Vier vorprogrammierte Adressoptionen stehen zur Verfügung, die eine schnelle Startinitialisierung ermöglichen, wenn sie in I2 C-Bus-Konfigurationen verwendet werden. Es umfasst auch erweiterte Testoptionen und eine Sicherheitsdokumentation, die die Verwendung dieses Sensors im Rahmen von ASIL B-Systemen ermöglicht.Bauteilreduzierung durch magnetisches 3D-Messprinzip Großer Anwendungsbereich durch hohe Flexibilität adressierbar Plattformanpassungsfähigkeit durch Gerätekonfiguration Unterstützung der funktionalen Sicherheit durch integrierte Diagnose Sehr niedriger Stromverbrauch des Systems durch Wake-Up-Modus Störungen kleinerer Streufelder sind im Vergleich zum hohen magnetischen Flussmessbereich vernachlässigbar
Weitere Informationen:
Achsenanzahl:
3
Montage-Typ:
SMD
Interface-Typ:
I2C
Gehäusegröße:
TSOP6
Pinanzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: 2238564, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Infineon, TLE493DW2B6A1HTSA1, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,83*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.