Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Hall-Effekt-Sensor 3-Achsen SMD I2C TSOP6 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238560
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE493DA2B6HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Achsenanzahl = 3
Montage-Typ = SMD
Interface-Typ = I2C
Gehäusegröße = TSOP6
Pinanzahl = 6

Der energiesparende 3D-Magnetsensor der Infineon XENSIV-Serie mit I2C-Schnittstelle für den Einsatz in allen Arten von Erfassungsanwendungen, insbesondere im Automobilbereich wie Multifunktionslenkrad. Es misst das Magnetfeld in X-, Y- und Z-Richtung. Jeder X-, Y- und Z-Hall-Tastkopf wird sequenziell mit einem Multiplexer verbunden, der dann mit einem Analog-Digital-Wandler verbunden wird.Bauteilreduzierung durch magnetisches 3D-Messprinzip Großer Anwendungsbereich durch hohe Flexibilität adressierbar Plattformanpassungsfähigkeit durch Gerätekonfiguration Störungen kleinerer Streufelder sind im Vergleich zum hohen magnetischen Flussmessbereich vernachlässigbar
Weitere Informationen:
Achsenanzahl:
3
Montage-Typ:
SMD
Interface-Typ:
I2C
Gehäusegröße:
TSOP6
Pinanzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: 2238560, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Infineon, TLE493DA2B6HTSA1, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,80*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.