| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2238480 Herst.-Nr.: BTS52001ENAXUMA1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Topologie des Netzschalters = Hochspannungsseite Anzahl der Kanäle = 1 Arbeitsspannnung max. = 28 V Betriebsstrom max. = 1.5A Gehäusegröße = TDSO Pinanzahl = 8
Die Infineon BTS5200-Serie ist ein intelligenter 200-mΩ-Einkanal-Hochleistungsnetzschalter, der in ein PG-TDSO-8-31 integriert ist und Schutzfunktionen und Diagnose bietet. Der Leistungstransistor wird durch einen vertikalen N-Kanal-Leistungs-MOSFET mit Ladungspumpe hergestellt. Das Gerät ist in die Smart6-Technologie integriert.Schutz vor elektrostatischer Entladung Optimierte elektromagnetische Verträglichkeit Logikmasse unabhängig von der Lastmasse Sehr niedriger DMOS-Leckstrom im AUS-Zustand Umweltfreundliches Produkt AEC-Zulassung Weitere Informationen: | | Topologie des Netzschalters: | Hochspannungsseite | Anzahl der Kanäle: | 1 | Arbeitsspannnung max.: | 28 V | Betriebsstrom max.: | 1.5A | Gehäusegröße: | TDSO | Pinanzahl: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2238480, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, Infineon, BTS52001ENAXUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs |
| | |
| |