Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi EM210 Energiemessgerät LCD 72mm x 72mm, 7-stellig / 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238048
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     EM21072DMV53XOSX
EAN/GTIN:
     8030956079579
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
sicherheitstrafo
Ausschnitt-Höhe = 72mm
Ausschnitt-Breite = 72mm
Anzeigentyp = LCD
Anzahl der Stellen = 7
Anzahl der Phasen = 3
Serie = EM210
Weitere Informationen:
Ausschnitt-Höhe:
72mm
Ausschnitt-Breite:
72mm
Anzeigentyp:
LCD
Anzahl der Stellen:
7
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
EM210
Weitere Suchbegriffe: 2238048, Automation, Prozessautomation, Energiemessgeräte, Carlo Gavazzi, EM21072DMV53XOSX, Automation & Control Gear, Process Control, Energy Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,22*
€ 427,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,04*
€ 416,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,82*
€ 385,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,60*
€ 357,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,58*
€ 337,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.