Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi EM110 Energiemessgerät 90mm x 17.5mm, 7-stellig / 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238034
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     EM110DINAV81XO1PFB
EAN/GTIN:
     8030956069341
Suchbegriffe:
2238034
Automation
Prozessautomation
Energiemessgeräte
Ausschnitt-Höhe = 90mm
Ausschnitt-Breite = 17.5mm
Anzeigentyp = Elektromechanisch
Anzahl der Stellen = 7
Anzahl der Phasen = 1
Serie = EM110
Weitere Informationen:
Ausschnitt-Höhe:
90mm
Ausschnitt-Breite:
17.5mm
Anzeigentyp:
Elektromechanisch
Anzahl der Stellen:
7
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
EM110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.