Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2236337
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RLD63NPC8-00A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode 635nm
laserdiode
Wellenlänge Spitze = 635nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ = Diode
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Laserfarbe = Rot

Die rote Rohm 635-nm-Laserdiode wird hauptsächlich für Sensor, Linienmarkierung und Bereichswahl verwendet.Singlemode Industriestandard φ5,6 Metallschaft
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
635nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
Diode
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Laserfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: 2236337, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, ROHM, RLD63NPC800A, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.