Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM THT Diode Laserdiode Rot, 635nm, 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2236334
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RLD63NPC7-00A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Laserdiode
laserdiode 635nm
diode
Wellenlänge Spitze = 635nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ = Diode
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Laserfarbe = Rot
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
635nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
Diode
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Laserfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: 2236334, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, ROHM, RLD63NPC700A, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.208,84*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 14,41768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.497,91*
€ 8.922,5129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.450,85*
€ 8.866,5115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.279,15*
€ 8.662,1885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.208,84*
€ 8.578,5196
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.