Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM THT Diode Laserdiode Rot, 635nm, 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2236331
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RLD63NPC5-00A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Laserdiode
laserdiode 635nm
diode
Wellenlänge Spitze = 635nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ = Diode
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Laserfarbe = Rot

Die rote Rohm 635-nm-Laserdiode wird hauptsächlich für Sensor, Linienmarkierung und Bereichswahl verwendet.Singlemode Industriestandard φ5,6 Metallschaft
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
635nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
Diode
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Laserfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: 2236331, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, ROHM, RLD63NPC500A, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.