|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2236127 Herst.-Nr.: MAX22203EVKIT# EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Halbbrücken-Treiber Zum Einsatz mit = Gleichstrommotoren oder Einzelschrittmotor Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz Vorgestelltes Gerät = MAX22203 Motor Driver Kit-Name = MAX22203 Evaluation Kit
Das Maxim Integrated e MAX22203 Evaluierungskit (EV-Kit) bietet ein bewährtes Design zur Evaluierung des 65-V-, 3,8-A-Dual-H-Brücke-MAX22203-Motortreibers. Der MAX22203 kann zwei bürstenbehaftete Gleichstrommotoren oder einen einzelnen Schrittmotor betreiben. Der MAX22203 IC integriert sehr niederohmige FETs in einer dualen H-Brückenkonfiguration mit einem typischen RON (Hochspannungsseite + Niederspannungsseite) von 0,3 Ω. Das EV-Kit verfügt über Stiftleisten, Prüfpunkte und Terminal Blocks, um eine Schnittstelle zum Motortreiber MAX22203 zu bieten. Der integrierte Stromfühlerausgang MAX22203 ISENA und ISENB kann über Prüfpunkte überwacht oder über Stiftleiste J4 an einen externen ADC angeschlossen werden.Einfache Evaluierung des MAX22203 Einstellbare TOFF-Zeit mit einem integrierten Potenziometer Konfigurierbare Stromantriebsregelung (CDR) Integrierter 3,3-V-Regler zur Ansteuerung von MAX22203-Logikeingängen Prüfpunkte und Stiftleisten zur Verbindung mit MAX22203 Logikeingänge und Stromerfassungsausgänge Vollständig montiert und geprüft Bewährtes Leiterplattenlayout Weitere Informationen:  |  | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Halbbrücken-Treiber | Zum Einsatz mit: | Gleichstrommotoren oder Einzelschrittmotor | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz | Vorgestelltes Gerät: | MAX22203 Motor Driver | Kit-Name: | MAX22203 Evaluation Kit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: motor controller ic, 2236127, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Maxim Integrated, MAX22203EVKIT#, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |