Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, 0402, 1 x 0.5 x 0.5mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234868
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15HG601BH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit murata
Gehäusetyp = 0402
Impedanz bei 25 MHz = 394Ω
Impedanz bei 50 MHz = 475Ω
Impedanz bei 100 MHz = 600Ω
Impedanz bei 300 MHz = 767Ω
Impedanz bei 1 GHz = 1000Ω
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0402
Impedanz bei 25 MHz:
394Ω
Impedanz bei 50 MHz:
475Ω
Impedanz bei 100 MHz:
600Ω
Impedanz bei 300 MHz:
767Ω
Impedanz bei 1 GHz:
1000Ω
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit, 2234868, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM15HG601BH1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
85
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0505*
€ 0,2029*
Lager 108
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,60*
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,183*
€ 0,661*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.