Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC/DC-Wandler 1W 2 V dc IN, ±12V dc OUT / 42mA PCB-Montage 1.5kV isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2233653
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2233653
EAN/GTIN:
     5059044268292
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 2 V dc
Ausgangsstrom = 42mA
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Isolationsspannung = 1.5kV
Länge = 19.6mm
Für die Eisenbahn zugelassen = Ja
Lastausregelung = 0.1
Temperatur min. = -40°C

The RS PRO PCB Mount DC-DC converters are specially designed for applications where an isolated voltage is required in a distributed power supply system. They are suitable for: pure digital circuits, low frequency analog circuits, relay-driven circuits and data switching circuits. Featuring continuous short circuit protection and no-load input current as low as 8MaFix input unregulated dual output Continuous short-circuit protection. Industry standard pin-out I/O isolation test voltage 1.5KVDC No-load input current as low as 8mA Operating temperature range - 40℃ to +105℃ High efficiency up to 81% IEC62368, UL62368, EN62368 approved
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
2 V dc
Ausgangsstrom:
42mA
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Isolationsspannung:
1.5kV
Länge:
19.6mm
Für die Eisenbahn zugelassen:
Ja
Lastausregelung:
0.1
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1w dc-dc wandler, dc-dc wandler ics, 2233653, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, RS PRO, A2412S1WR3(RS), Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.