Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-223326
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19508501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
223326
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseabdeckungen und -platten
Produkt Typ = Montageplatte
Breite = 110mm
Höhe = 3mm
Länge = 110mm
Material = Kunststoff
Zur Verwendung mit = TK-Gehäuse

Spelsberg-Gehäusezubehör. Chassisplatten. Laminierte Chassisplatten sind separat erhältlich. Sie sind 2,6 mm stark und mit Befestigungsschrauben versehen. Scharniersatz. Der Scharniersatz wird mit Bohrschablone, Befestigungsschrauben und Montageanweisungen geliefert Kann nur für Gehäuse verwendet werden, die maximal 94 x 94 mm (L x B) groß sind
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montageplatte
Breite:
110mm
Höhe:
3mm
Länge:
110mm
Material:
Kunststoff
Zur Verwendung mit:
TK-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.