Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell GLE Endschalter, Rollhebel verstellbar, 2-poliger Wechsler, 2 Schließer/2 Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell GLE Endschalter, Rollhebel verstellbar, 2-poliger Wechsler, 2 Schließer/2 Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 6A
Honeywell GLE Endschalter, Rollhebel verstellbar, 2-poliger Wechsler, 2 Schließer/2 Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 6A
Artikel-Nr.:
     108EL-2233173
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLEB24A2B
EAN/GTIN:
     5059039203086
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollhebel verstellbar
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = 2 Schließer/2 Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 6A
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Wechselspannung max. = 300V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = PG13.5
Serie = GLE
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 139mm
Tiefe = 44.2mm
Einbaulage = Seitlich

UL, CSA. EN60947-5-1, EN50047, IEC947-5-1 A300, AC15, Q300, DC13. Drei Schutzrohreinlässe, IP66, 2 Öffner, 2 Schließer. Kompakte Metall-Grenzschalter mit drei Schutzrohr-Einlässen Montagekompatibel mit Schaltern mit identischen Funktionseigenschaften und Gehäusen nach EN50047 Schalter haben zwei Sicherheitskontakte für Anwendungen, bei denen zwei Stromkreise gleichzeitig unterbrochen werden müssen Untergruppe der GLS-Reihe ist durch das kompakte Gehäuse, verschiedene Schaltungskombinationen und durch die drei Schutzrohreinlässe extrem flexibel
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollhebel verstellbar
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
2 Schließer/2 Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
6A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Wechselspannung max.:
300V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
PG13.5
Serie:
GLE
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
139mm
Tiefe:
44.2mm
Einbaulage:
Seitlich
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel ip67, antriebskopf schwenkhebel, endschalter rollenhebel honeywell, 2233173, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, GLEB24A2B, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 124,47*
€ 161,94*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 124,10*
€ 173,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.