Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2230990
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     i200-M0413Lock
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Verriegelungsschalter
sick magnetische sicherheitsschalte...
Versorgungsspannung = 24V dc
Serie = i200
Betätiger inklusive = Nein
Kontakt-Konfiguration = 2 Schließer/3 Öffner

ÜbersichtDie i200 Lock Sicherheitsverriegelung dient zum sicheren Verriegeln von Schutzvorrichtungen, bis ein Gefahrenbereich betreten werden kann. Die Verriegelung verfügt über einen robusten Metallkopf, verschiedene Betätigungselemente, flexible elektrische Konnektivität und eine LED-Statusanzeige. Diese Sicherheitsverriegelung ist eine äußerst vielseitige Lösung, die sich ideal für die Überwachung von Türen und Schlössern eignet.Auf einen BlickKompaktes Kunststoffgehäuse Edelstahleinführung für Betätigungselement Entweder starre, mobile oder Bolzenantriebe erhältlich 3 M20 x 1,5 Kabeleinführungen Versionen mit Verriegelung oder Freigabe mit Strom Schloss- und Türüberwachung LED-VerriegelungsanzeigeIhre VorteileHohe Zuverlässigkeit durch robusten Betätigungskopf aus Metall, selbst wenn die Schutzvorrichtung einen mechanischen Versatz hat Flexible elektrische Konnektivität durch drei Kabeleinführungen Verbesserte Diagnose durch zusätzliche Kontakte zur Türüberwachung und LED-Schlossüberwachung Verschiedene Schaltelemente bieten die passende Lösung für die elektrische Installation Bolzenantrieb bietet persönlichen Schutz im Gefahrenbereich und verhindert einen unerwünschten Neustart der MaschineAnwendungenSichere Überwachung von drehbaren, seitlich verschiebbaren oder abnehmbaren Schutzvorrichtungen Persönlicher Schutz für Überfahrten Prozessschutz für automatisierte ProduktionssystemeHinweisProduktdetails decken die gesamte Produktfamilie ab. Details zu den Spezifikationen für dieses einzelne Produkt finden Sie im Datenblatt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Serie:
i200
Betätiger inklusive:
Nein
Kontakt-Konfiguration:
2 Schließer/3 Öffner
Weitere Suchbegriffe: magnetische sicherheitsschalter, verriegelungsschalter 24v, 2230990, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Sick, i200M0413Lock, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,60*
€ 305,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,43*
€ 294,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,82*
€ 284,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,64*
€ 238,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.