Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon UCS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF / 400V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2229586
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCS2G220MHD1TO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 20mm
Länge = 20mm
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Serie = UCS

Die Nichicon UCS-Serie ist ein Aluminium-Elektrolytkondensator in Miniaturgröße mit einer Nennkapazität von 22 μF und einer Kapazitätstoleranz von ±20 %. Es ist ein Produkt mit langer Lebensdauer, das einer Lebensdauer von 8000 bis 10000 Stunden bei +105 °C standhält und für Netzteil- und Vorschaltanwendungen geeignet ist.Erfüllt die RoHS-Richtlinie. Miniaturausführung, hoher Brummstrom, hohe Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 20mm
Länge:
20mm
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Serie:
UCS
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, 2229586, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UCS2G220MHD1TO, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.