| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2229508 Herst.-Nr.: JUAT1475MPD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kapazität = 4.7F Spannung = 2.7V dc Montageart = Durchsteckmontage Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +70°C Serie = JUA Toleranz = ± 20%
Die Serie Nichicon Jua ist ein elektrischer Doppelschichtkondensator mit radialer Leitung, der eine Nennkapazität von 4,7 F mit einer Kapazitätstoleranz von ±20 % hat und außerdem eine Lebensdauer von 2000 Stunden bei 70 °C hatErfüllt die RoHS-Richtlinie. Lange Lebensdauer. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 4.7F | Spannung: | 2.7V dc | Montageart: | Durchsteckmontage | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +70°C | Serie: | JUA | Toleranz: | ± 20% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2229508, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Nichicon, JUAT1475MPD, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors |
| | |
| |