Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2229503
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     JUAT1255MPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator
Kapazität = 2.5F
Spannung = 2.7V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Serie = JUA
Toleranz = ± 20%
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.5F
Spannung:
2.7V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Serie:
JUA
Toleranz:
± 20%
Weitere Suchbegriffe: 2229503, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Nichicon, JUAT1255MPD, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,59645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 423,41*
€ 503,8579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 375,09*
€ 446,3571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 362,02*
€ 430,8038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 348,83*
€ 415,1077
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 319,29*
€ 379,9551
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.